364,00 €/ Unitéhors TVA
440,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 364,00 € | - |
5+ | 309,40 € | 15.00% |
10+ | 291,20 € | 20.00% |
20+ | 273,00 € | 25.00% |
35+ | 254,80 € | 30.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Longueur totale | 34 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 59 mm |
Tourne à gauche | Oui |
Tourne à droite | Oui |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau d'étanchéité secondaire | FPM |
Type | SAE |
d1 | 45 mm |
d3 | 59 mm |
l1 | 34 mm |