Eriks

Garniture mécanique partie rotative SAE 040 /S CAR/-/V

  • ERIKS:12354202
Image 1
Ajouter à la liste

353,50 €/ Unitéhors TVA

427,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

353,50 €

-

5+

300,48 €

15.00%

10+

282,80 €

20.00%

20+

265,13 €

25.00%

35+

247,45 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur totale
34 mm
Diamètre extérieur partie rotative
56 mm
Tourne à gauche
Oui
Tourne à droite
Oui
Matériau du palier
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SAE
d1
40 mm
d3
56 mm
l1
34 mm