343,00 €/ Unitéhors TVA
415,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 343,00 € | - |
5+ | 291,55 € | 15.00% |
10+ | 274,40 € | 20.00% |
21+ | 257,25 € | 25.00% |
35+ | 240,10 € | 30.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 38 mm |
Longueur totale | 34 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 52.8 mm |
Tourne à gauche | Oui |
Tourne à droite | Oui |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Type | SAE |
d1 | 38 mm |
d3 | 52.8 mm |
l1 | 34 mm |