Eriks

Garniture mécanique partie rotative SAE 032 /S CAR/-/V

  • ERIKS:12425684
Image 1
Ajouter à la liste

321,50 €/ Unitéhors TVA

389,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
32 mm
Longueur totale
32.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
46 mm
Tourne à gauche
Oui
Tourne à droite
Oui
Matériau du palier
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SAE
d1
32 mm
d3
46 mm
l1
32.5 mm