321,50 €/ Unitéhors TVA
389,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 321,50 € | - |
5+ | 273,27 € | 15.00% |
10+ | 257,20 € | 20.00% |
20+ | 241,13 € | 25.00% |
35+ | 225,05 € | 30.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur totale | 32.5 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 44.5 mm |
Tourne à gauche | Oui |
Tourne à droite | Oui |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau d'étanchéité secondaire | FPM |
Type | SAE |
d1 | 30 mm |
d3 | 44.5 mm |
l1 | 32.5 mm |