Eriks

Garniture mécanique partie rotative SAE 028 /S CAR/-/E

  • ERIKS:12324104
Image 1
Ajouter à la liste

309,50 €/ Unitéhors TVA

374,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

309,50 €

-

5+

263,08 €

15.00%

10+

247,60 €

20.00%

20+

232,13 €

25.00%

35+

216,65 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
28 mm
Longueur totale
32.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
42.9 mm
Tourne à gauche
Oui
Tourne à droite
Oui
Matériau du palier
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SAE
d1
28 mm
d3
42.9 mm
l1
32.5 mm