Eriks

Garniture mécanique partie rotative MEO 079,4/S CAR/-/T

  • ERIKS:12425881
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

827,50 €/ Unitéhors TVA

1 001,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
79.4 mm
Longueur totale
42.9 mm
Diamètre extérieur partie rotative
95.3 mm
Tourne à gauche
Oui
Tourne à droite
Oui
Matériau du palier
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
EV020251
Type
MEO
d1
79.4 mm
d3
95.3 mm
l1
42.9 mm