Eriks

Garniture mécanique partie rotative MEO 076,2/S CAR/-/T

  • ERIKS:12425878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

738,00 €/ Unitéhors TVA

892,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
76.2 mm
Longueur totale
42.9 mm
Diamètre extérieur partie rotative
92.1 mm
Tourne à gauche
Oui
Tourne à droite
Oui
Matériau du palier
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
EV020251
Type
MEO
d1
76.2 mm
d3
92.1 mm
l1
42.9 mm