Eriks

Garniture mécanique partie rotative MEO 038,1/S CAR/-/T

  • ERIKS:12425715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

364,00 €/ Unitéhors TVA

440,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
38.1 mm
Longueur totale
28.6 mm
Diamètre extérieur partie rotative
49.3 mm
Tourne à gauche
Oui
Tourne à droite
Oui
Matériau du palier
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
EV020251
Type
MEO
d1
38.1 mm
d3
49.3 mm
l1
28.6 mm