353,50 €/ Unitéhors TVA
427,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 353,50 € | - |
5+ | 318,15 € | 10.00% |
10+ | 300,48 € | 15.00% |
21+ | 282,80 € | 20.00% |
35+ | 265,13 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 34.9 mm |
Longueur totale | 34.9 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 49.3 mm |
Tourne à gauche | Oui |
Tourne à droite | Oui |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau d'étanchéité secondaire | EV020251 |
Type | MEO |
d1 | 34.9 mm |
d3 | 49.3 mm |
l1 | 34.9 mm |