Eriks

Garniture mécanique partie rotative MEO 031,7/S CAR/-/T

  • ERIKS:12425675
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

336,50 €/ Unitéhors TVA

407,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
31.7 mm
Longueur totale
25.4 mm
Diamètre extérieur partie rotative
42.9 mm
Tourne à gauche
Oui
Tourne à droite
Oui
Matériau du palier
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
EV020251
Type
MEO
d1
31.7 mm
d3
42.9 mm
l1
25.4 mm