Eriks

Garniture mécanique partie rotative MCO 095 /S SIC/-/T

  • ERIKS:12425925
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 570,00 €/ Unitéhors TVA

1 899,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
95 mm
Longueur totale
50 mm
Diamètre extérieur partie rotative
119.2 mm
Tourne à gauche
Oui
Tourne à droite
Oui
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EV020251
Type
MCO
d1
95 mm
d3
119.2 mm
l1
50 mm