Eriks

Garniture mécanique partie rotative MCO 080 /S SIC/-/T

  • ERIKS:12425883
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 349,00 €/ Unitéhors TVA

1 632,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
80 mm
Longueur totale
45 mm
Diamètre extérieur partie rotative
104.1 mm
Tourne à gauche
Oui
Tourne à droite
Oui
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EV020251
Type
MCO
d1
80 mm
d3
104.1 mm
l1
45 mm