Eriks

Garniture mécanique partie rotative MCO 060 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12425807
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

567,50 €/ Unitéhors TVA

686,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur totale
39 mm
Diamètre extérieur partie rotative
80.1 mm
Tourne à gauche
Oui
Tourne à droite
Oui
Matériau du palier
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
EV020251
Type
MCO
d1
60 mm
d3
80.1 mm
l1
39 mm