Eriks

Garniture mécanique partie rotative MCO 058 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12425797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

567,50 €/ Unitéhors TVA

686,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
58 mm
Longueur totale
39 mm
Diamètre extérieur partie rotative
78 mm
Tourne à gauche
Oui
Tourne à droite
Oui
Matériau du palier
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
EV020251
Type
MCO
d1
58 mm
d3
78 mm
l1
39 mm