Eriks

Garniture mécanique partie rotative MCO 048 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12425753
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

487,00 €/ Unitéhors TVA

589,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
48 mm
Longueur totale
32 mm
Diamètre extérieur partie rotative
61 mm
Tourne à gauche
Oui
Tourne à droite
Oui
Matériau du palier
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
EV020251
Type
MCO
d1
48 mm
d3
61 mm
l1
32 mm