463,00 €/ Unitéhors TVA
560,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 463,00 € | - |
5+ | 416,70 € | 10.00% |
10+ | 393,55 € | 15.00% |
20+ | 370,40 € | 20.00% |
35+ | 347,25 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 43 mm |
Longueur totale | 32 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 59 mm |
Tourne à gauche | Oui |
Tourne à droite | Oui |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau d'étanchéité secondaire | EV020251 |
Type | MCO |
d1 | 43 mm |
d3 | 59 mm |
l1 | 32 mm |