Eriks

Garniture mécanique partie rotative MCO 033 /S SIC/-/T

  • ERIKS:12425687
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

493,50 €/ Unitéhors TVA

597,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
33 mm
Longueur totale
30.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
48.2 mm
Tourne à gauche
Oui
Tourne à droite
Oui
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EV020251
Type
MCO
d1
33 mm
d3
48.2 mm
l1
30.5 mm