Eriks

Garniture mécanique partie rotative MCO 032 /S SIC/-/T

  • ERIKS:12365926
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

470,50 €/ Unitéhors TVA

569,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

470,50 €

-

5+

423,45 €

10.00%

10+

399,93 €

15.00%

21+

376,40 €

20.00%

35+

352,88 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
32 mm
Longueur totale
30.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
47.1 mm
Tourne à gauche
Oui
Tourne à droite
Oui
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EV020251
Type
MCO
d1
32 mm
d3
47.1 mm
l1
30.5 mm