Eriks

Garniture mécanique partie rotative MCO 030 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12319157
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

336,50 €/ Unitéhors TVA

407,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

336,50 €

-

5+

302,85 €

10.00%

10+

286,02 €

15.00%

20+

269,20 €

20.00%

35+

252,38 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur totale
30.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
45 mm
Tourne à gauche
Oui
Tourne à droite
Oui
Matériau du palier
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
EV020251
Type
MCO
d1
30 mm
d3
45 mm
l1
30.5 mm