976,50 €/ Unitéhors TVA
1 181,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 976,50 € | - |
5+ | 878,85 € | 10.00% |
10+ | 830,03 € | 15.00% |
20+ | 781,20 € | 20.00% |
35+ | 732,38 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 95.2 mm |
Longueur totale | 43 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 118.2 mm |
Tourne à gauche | Oui |
Tourne à droite | Oui |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau d'étanchéité secondaire | EV020251 |
Type | MAO |
d1 | 95.2 mm |
d3 | 118.2 mm |
l1 | 43 mm |