1 349,00 €/ Unitéhors TVA
1 632,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1 349,00 € | - |
5+ | 1 214,10 € | 10.00% |
10+ | 1 146,65 € | 15.00% |
21+ | 1 079,20 € | 20.00% |
35+ | 1 011,75 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Longueur totale | 43 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 101.2 mm |
Tourne à gauche | Oui |
Tourne à droite | Oui |
Matériau du palier | Carbure de silicium |
Matériau d'étanchéité secondaire | EV020251 |
Type | MAO |
d1 | 80 mm |
d3 | 101.2 mm |
l1 | 43 mm |