1 158,00 €/ Unitéhors TVA
1 401,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 73 mm |
Longueur totale | 43 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 95.9 mm |
Tourne à gauche | Oui |
Tourne à droite | Oui |
Matériau du palier | Carbure de silicium |
Matériau d'étanchéité secondaire | EV020251 |
Type | MAO |
d1 | 73 mm |
d3 | 95.9 mm |
l1 | 43 mm |