Eriks

Garniture mécanique partie rotative MAO 069,8/S CAR/-/T

  • ERIKS:12357181
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

699,00 €/ Unitéhors TVA

845,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

699,00 €

-

5+

629,10 €

10.00%

10+

594,15 €

15.00%

20+

559,20 €

20.00%

35+

524,25 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
69.8 mm
Longueur totale
43 mm
Diamètre extérieur partie rotative
92.8 mm
Tourne à gauche
Oui
Tourne à droite
Oui
Matériau du palier
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
EV020251
Type
MAO
d1
69.8 mm
d3
92.8 mm
l1
43 mm