Eriks

Garniture mécanique partie rotative MAO 065 /S SIC/-/T

  • ERIKS:12425828
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 068,00 €/ Unitéhors TVA

1 292,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
65 mm
Longueur totale
43 mm
Diamètre extérieur partie rotative
87.9 mm
Tourne à gauche
Oui
Tourne à droite
Oui
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EV020251
Type
MAO
d1
65 mm
d3
87.9 mm
l1
43 mm