Eriks

Garniture mécanique partie rotative MAO 053,9/S CAR/-/T

  • ERIKS:12425780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

533,00 €/ Unitéhors TVA

644,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
53.9 mm
Longueur totale
43 mm
Diamètre extérieur partie rotative
77 mm
Tourne à gauche
Oui
Tourne à droite
Oui
Matériau du palier
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
EV020251
Type
MAO
d1
53.9 mm
d3
77 mm
l1
43 mm