Eriks

Garniture mécanique partie rotative MAO 050 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12425761
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

498,50 €/ Unitéhors TVA

603,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur totale
35 mm
Diamètre extérieur partie rotative
69.9 mm
Tourne à gauche
Oui
Tourne à droite
Oui
Matériau du palier
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
EV020251
Type
MAO
d1
50 mm
d3
69.9 mm
l1
35 mm