Eriks

Garniture mécanique partie rotative MAO 047,6/S CAR/-/T

  • ERIKS:12425748
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

487,00 €/ Unitéhors TVA

589,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
47.6 mm
Longueur totale
35 mm
Diamètre extérieur partie rotative
65.1 mm
Tourne à gauche
Oui
Tourne à droite
Oui
Matériau du palier
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
EV020251
Type
MAO
d1
47.6 mm
d3
65.1 mm
l1
35 mm