Eriks

Garniture mécanique partie rotative MAO 041,2/S CAR/-/T

  • ERIKS:12425726
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

422,50 €/ Unitéhors TVA

511,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
41.2 mm
Longueur totale
35 mm
Diamètre extérieur partie rotative
61 mm
Tourne à gauche
Oui
Tourne à droite
Oui
Matériau du palier
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
EV020251
Type
MAO
d1
41.2 mm
d3
61 mm
l1
35 mm