Eriks

Garniture mécanique partie rotative MAO 038,1/S CAR/-/T

  • ERIKS:12342660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

364,00 €/ Unitéhors TVA

440,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

364,00 €

-

5+

327,60 €

10.00%

10+

309,40 €

15.00%

20+

291,20 €

20.00%

35+

273,00 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
38.1 mm
Longueur totale
28.6 mm
Diamètre extérieur partie rotative
55.6 mm
Tourne à gauche
Oui
Tourne à droite
Oui
Matériau du palier
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
EV020251
Type
MAO
d1
38.1 mm
d3
55.6 mm
l1
28.6 mm