353,50 €/ Unitéhors TVA
427,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 34.9 mm |
Longueur totale | 28.6 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 52 mm |
Tourne à gauche | Oui |
Tourne à droite | Oui |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau d'étanchéité secondaire | EV020251 |
Type | MAO |
d1 | 34.9 mm |
d3 | 52 mm |
l1 | 28.6 mm |