Eriks

Garniture mécanique partie rotative MAO 030 /S SIC/-/T

  • ERIKS:12425666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

470,50 €/ Unitéhors TVA

569,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur totale
27 mm
Diamètre extérieur partie rotative
47.5 mm
Tourne à gauche
Oui
Tourne à droite
Oui
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EV020251
Type
MAO
d1
30 mm
d3
47.5 mm
l1
27 mm