Eriks

Garniture mécanique partie rotative MAO 022,2/S CAR/-/T

  • ERIKS:12425626
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

259,00 €/ Unitéhors TVA

313,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
22.2 mm
Longueur totale
23.8 mm
Diamètre extérieur partie rotative
38 mm
Tourne à gauche
Oui
Tourne à droite
Oui
Matériau du palier
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
EV020251
Type
MAO
d1
22.2 mm
d3
38 mm
l1
23.8 mm