Eriks

Garniture mécanique partie rotative MAO 015,8/S CAR/-/T

  • ERIKS:12425584
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

261,50 €/ Unitéhors TVA

316,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
15.8 mm
Longueur totale
19 mm
Diamètre extérieur partie rotative
30.7 mm
Tourne à gauche
Oui
Tourne à droite
Oui
Matériau du palier
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
EV020251
Type
MAO
d1
15.8 mm
d3
30.7 mm
l1
19 mm