Eriks

Garniture mécanique partie rotative BBA 033 /S CAR/-/E

  • ERIKS:11423702
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

129,50 €/ Unitéhors TVA

156,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

129,50 €

-

5+

103,60 €

20.00%

10+

90,65 €

30.00%

20+

77,70 €

40.00%

35+

64,75 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
33 mm
Longueur totale
35 mm
Diamètre extérieur partie rotative
51 mm
Tourne à gauche
Oui
Tourne à droite
Oui
Matériau du palier
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
BBA
d1
33 mm
d3
51 mm
l1
35 mm