Eriks

Garniture mécanique partie rotative BAO 016 /S CAR/-V

  • ERIKS:11062344
Image 1
Ajouter à la liste

42,30 €/ Unitéhors TVA

51,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

42,30 €

-

5+

35,96 €

15.00%

10+

33,84 €

20.00%

20+

31,73 €

25.00%

35+

29,61 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
13 mm
Diamètre extérieur partie rotative
35 mm
Tourne à gauche
Oui
Tourne à droite
Oui
Matériau du palier
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
BAO
d1
16 mm
d3
35 mm
l1
13 mm