2 067,00 €/ Unitéhors TVA
2 501,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | PAO |
Diamètre d'arbre | 101.6 mm |
Type | PAO |
Longueur totale installée | 85.73 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 124 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 133.35 mm |
Longueur totale partie rotative | 85.73 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Carbure de silicium |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 101.6 mm |
d7 | 133.35 mm |
d3 | 124 mm |
l1 | 85.73 mm |