Eriks

Garniture mécanique PAO 101,6/S CAR/CER/V

  • ERIKS:12425558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

990,00 €/ Unitéhors TVA

1 197,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
101.6 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
85.73 mm
Diamètre extérieur partie rotative
124 mm
Diamètre chambre partie fixe
133.35 mm
Longueur totale partie rotative
85.73 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
101.6 mm
d7
133.35 mm
d3
124 mm
l1
85.73 mm