Eriks

Garniture mécanique PAO 100 /S CAR/TC /V

  • ERIKS:12425299
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 067,00 €/ Unitéhors TVA

2 501,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
100 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
105.63 mm
Diamètre extérieur partie rotative
124 mm
Diamètre chambre partie fixe
133.35 mm
Longueur totale partie rotative
85.73 mm
Longueur totale partie fixe
19.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
100 mm
d7
133.35 mm
d3
124 mm
l1
85.73 mm
I4
19.9 mm