Eriks

Garniture mécanique PAO 098,4/S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12425262
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 400,00 €/ Unitéhors TVA

1 694,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
98.4 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
105.63 mm
Diamètre extérieur partie rotative
121 mm
Diamètre chambre partie fixe
130.2 mm
Longueur totale partie rotative
85.73 mm
Longueur totale partie fixe
19.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
98.4 mm
d7
130.2 mm
d3
121 mm
l1
85.73 mm
I4
19.9 mm