Eriks

Garniture mécanique PAO 095 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12424958
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

796,50 €/ Unitéhors TVA

963,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
95 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
102.45 mm
Diamètre extérieur partie rotative
119 mm
Diamètre chambre partie fixe
127 mm
Longueur totale partie rotative
82.55 mm
Longueur totale partie fixe
19.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
95 mm
d7
127 mm
d3
119 mm
l1
82.55 mm
I4
19.9 mm