Eriks

Garniture mécanique PAO 095,3/S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12425226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 337,00 €/ Unitéhors TVA

1 617,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
95.3 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
102.45 mm
Diamètre extérieur partie rotative
119 mm
Diamètre chambre partie fixe
127 mm
Longueur totale partie rotative
82.55 mm
Longueur totale partie fixe
19.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
95.3 mm
d7
127 mm
d3
119 mm
l1
82.55 mm
I4
19.9 mm