Eriks

Garniture mécanique PAO 088,9/S CAR/CER/E

  • ERIKS:12424663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

718,00 €/ Unitéhors TVA

868,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
88.9 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
99.28 mm
Diamètre extérieur partie rotative
112 mm
Diamètre chambre partie fixe
120.65 mm
Longueur totale partie rotative
79.38 mm
Longueur totale partie fixe
19.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
88.9 mm
d7
120.65 mm
d3
112 mm
l1
79.38 mm
I4
19.9 mm