1 633,00 €/ Unitéhors TVA
1 975,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | PAO |
Diamètre d'arbre | 85 mm |
Type | PAO |
Longueur totale installée | 99.28 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 108 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 117.48 mm |
Longueur totale partie rotative | 79.38 mm |
Longueur totale partie fixe | 19.9 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | FKM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de Tungstène |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 85 mm |
d7 | 117.48 mm |
d3 | 108 mm |
l1 | 79.38 mm |
I4 | 19.9 mm |