Eriks

Garniture mécanique PAO 085,7/S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12424632
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 055,00 €/ Unitéhors TVA

1 276,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
85.7 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
99.28 mm
Diamètre extérieur partie rotative
108 mm
Diamètre chambre partie fixe
117.48 mm
Longueur totale partie rotative
79.38 mm
Longueur totale partie fixe
19.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
85.7 mm
d7
117.48 mm
d3
108 mm
l1
79.38 mm
I4
19.9 mm