Eriks

Garniture mécanique PAO 080 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12424023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

589,50 €/ Unitéhors TVA

713,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
80 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
99.28 mm
Diamètre extérieur partie rotative
104 mm
Diamètre chambre partie fixe
114.3 mm
Longueur totale partie rotative
79.38 mm
Longueur totale partie fixe
19.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
80 mm
d7
114.3 mm
d3
104 mm
l1
79.38 mm
I4
19.9 mm