Eriks

Garniture mécanique PAO 079,4/S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12423992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 043,00 €/ Unitéhors TVA

1 262,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
79.4 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
99.28 mm
Diamètre extérieur partie rotative
104 mm
Diamètre chambre partie fixe
111.15 mm
Longueur totale partie rotative
79.38 mm
Longueur totale partie fixe
19.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
79.4 mm
d7
111.15 mm
d3
104 mm
l1
79.38 mm
I4
19.9 mm