Eriks

Garniture mécanique PAO 076,2/S CAR/TC /V

  • ERIKS:12423927
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 209,00 €/ Unitéhors TVA

1 462,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
76.2 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
88.93 mm
Diamètre extérieur partie rotative
102.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
101.6 mm
Longueur totale partie rotative
73.03 mm
Longueur totale partie fixe
15.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
76.2 mm
d7
101.6 mm
d3
102.7 mm
l1
73.03 mm
I4
15.9 mm