Eriks

Garniture mécanique PAO 073 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12423525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

860,50 €/ Unitéhors TVA

1 041,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
73 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
88.93 mm
Diamètre extérieur partie rotative
95.2 mm
Diamètre chambre partie fixe
98.43 mm
Longueur totale partie rotative
73.03 mm
Longueur totale partie fixe
15.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
73 mm
d7
98.43 mm
d3
95.2 mm
l1
73.03 mm
I4
15.9 mm