Eriks

Garniture mécanique PAO 070 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12423197
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

434,00 €/ Unitéhors TVA

525,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
70 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
85.75 mm
Diamètre extérieur partie rotative
90 mm
Diamètre chambre partie fixe
95.25 mm
Longueur totale partie rotative
69.85 mm
Longueur totale partie fixe
15.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
70 mm
d7
95.25 mm
d3
90 mm
l1
69.85 mm
I4
15.9 mm